Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-und Stapelbehälter Noah, ohne Deckel, Boden undWände geschlossen, Volumen 354 l, Traglast bis 300 kg, 4 Füsse, B 1200 x T 800 x H 580 mm, lebensmittelechtes Polyethyle...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463886
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     2908-GR
EAN/GTIN:
     4260670620076
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter

Der Transport- und Stapelbehälter Noah fasst bis zu 354 l und ist mit 4 stabilen Füssen versehen. Für die platzsparende Aufbewahrung von Gütern und Waren verschiedener Art ist er somit der perfekte Helfer in Lager und Betrieb. Darüber hinaus punktet er mit seiner hohen Traglast von bis zu 300 kg.

Der Grossbehälter besteht aus lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen einem hochstabilen Material, welches sich ebenfalls durch seine Temperaturbeständigkeit in einem Bereich von -40 bis +60 C auszeichnet. Die Seitenwände und der Boden des Behälters sind geschlossen, die verrippten Aussenwände bieten zusätzliche Stabilität. Die glatten Innenwände ermöglichen eine unkomplizierte Reinigung.

Der Transport-und Stapelbehälter Noah ist in verschiedenen Farben erhältlich. Seine Aussenmasse belaufen sich jeweils auf B 1200 x T 800 x H 580 mm, die Innenmasse betragen jeweils B 1130 x T 730 x H 430 mm bei einem Gesamtgewicht von 19,1 kg.

Passende Deckel sind als optionales Zubehör erhältlich.

Ausführung:

  • Ideal einsetzbar in Lager und Betrieb
  • Stapelbar
  • Seitenwände und Boden geschlossen
  • Verrippte Aussenwände für höchste Stabilität
  • Glatte Innenwände für leichte Reinigung
  • Mit 4 Füssen
  • Volumen: jeweils 354 l
  • Traglast: bis zu 300 kg
  • Aussenmasse: jeweils B 1200 x T 800 x H 580 mm
  • Innenmasse: jeweils B 1130 x T 730 x H 430 mm
  • Gewicht: jeweils 19,1 kg

Material:

  • In einem Stück aus Niederdruck-Polyethylen gespritzt
  • Temperaturbeständig im Bereich von -40 bis +60 C
  • Lebensmittelecht

Weitere Details:

  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Passende Deckel als optionales Zubehör verfügbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anlieferung:
Montiert
Fahrbar:
Nein
Abschliessbar:
Nein
Volumen:
354 l
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Tiefe:
800 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Material:
Polyethylen (PE)
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Traglast:
300 kg
Höhe:
580 mm
Gewicht:
19,1 kg
Unterbau:
Rollen
Behältertyp:
Grossbehälter
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, großbehälter pe, groß behälter, großbehälter füße, 463886, 463886-SW81, Grossbehälter, Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,90*
€ 222,92*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 161,05*
€ 257,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 259,79*
€ 303,11*
Frei Haus
ab € 316,07*
€ 365,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,11*
€ 360,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,79*
€ 309,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.