Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank Basic Plus, 2-seitig, Rückenlehne, mit Schuhrost, Fussgestell schwarzgrau RAL 7021, B 1960 mm, Dekor silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463809
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-210|S10001
EAN/GTIN:
     4063332800195
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

Auf der 2-seitgen Garderobenbank Basic Plus sitzen Ihre Mitarbeiter komfortabel. Die hochwertige Rückbank mit 8 Garderobenhaken ist wahlweise in einer Variante mit oder ohne Schuhrost verfügbar. Wählen Sie darüber hinaus zwischen verschiedenen Breiten und Dekorvarianten von Sitzfläche und Rückenlehne, wobei das Dekor jeweils einheitlich gehalten ist.

Die Basic Plus ist mit einem stabilen 4-Fussgestell aus Vierkant-Stahlrohr (30 x 30 mm) in der Farbgebung Schwarzgrau (RAL 7021) ausgestattet. Dank seiner elektrolytischen Verzinkung und der Einbrennbeschichtung zeichnet sich das Gestell durch eine ausserordentlich hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung und Korrosion aus.

Die Sitzfläche wurde aus 13 mm starkem Hochdruckschichtstoff gefertigt. Zum Ausgleich von eventuell vorhandenen Bodenunebenheiten ist das Gestell der 2-seitigen Garderobenbank Basic Plus mit verstellbaren Bodengleitern ausgerüstet.

Hinweis:

  • Die Garderobenbänke sind grundsätzlich bereits montiert, nur wird die zweite Bank einzeln, aber ebenfalls vollständig montiert geliefert. Sie muss lediglich an die erste Bank gestellt und mit ihr verschraubt werden.

Weitere Details:

  • Hochwertige, 2-seitige Garderobenbank mit Rückenlehne
  • 4-Fussgestell
  • Besonders widerstandsfähig gegenüber UV-Strahlung und Korrosion
  • Hakenleiste mit 8 Garderobenhaken
  • Mit verstellbaren Bodengleitern für bequemen Höhenniveau-Ausgleich
  • Wahlweise mit oder ohne Schuhrost
  • In verschiedenen Breiten und Dekorvarianten von Sitzfläche und Rückenlehne erhältlich (Dekor dabei jeweils einheitlich)
  • Material Sitzfläche und Rückenlehne: jeweils HPL (Hochdrucksichtstoff), 13 mm stark
  • Material Gestell: jeweils Vierkant-Stahlrohr (30 x 30 mm), elektrolytisch verzinkt und mit Einbrennbeschichtung
  • Farbe Gestell: jeweils schwarzgrau (RAL 7021)
  • Masse: jeweils T 760 x H 1650 mm, Breite verschieden je nach Wahl
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
silbergrau
Ausführung:
mit Schuhrost
Hakenleiste:
Ja
Farbe Gestell:
schwarzgrau RAL 7021
Tiefe:
760 mm
Anzahl Haken:
8 Stk
Höhe:
1650 mm
Gewicht:
83 kg
Material Sitzfläche:
High Pressure Laminate (HPL)
Breite:
1960 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, doppelseitige garderobenbank mit schuhrost, garderoben-sitzbank mit schuhrost, garderoben sitzbank, 463809, 463809-SW81, Umkleidebanksystem, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.289,57*
€ 1.441,67*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.289,72*
€ 1.468,91*
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 1.245,61*
€ 1.469,47*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.366,52*
€ 1.523,62*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.718,37*
€ 1.902,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.902,27*
€ 2.263,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.880,79*
€ 2.238,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.806,30*
€ 2.149,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.762,08*
€ 2.096,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.718,37*
€ 2.044,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-703|
ab € 11,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-704|
ab € 15,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.