Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbehälter, Stahlblech, gelb, 10 l, B 170 x T 445 x H 280 mm, Schraubverschluss Belüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463569
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     36482
EAN/GTIN:
     4250101189333
Suchbegriffe:
Kunststoffhahn
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter

Der Sicherheitsbehälter in Gelb bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus höchst widerstandsfähigem, langlebigem Stahlblech ist der Sicherheitsbehälter mit verzinkt, pulverbeschichteter Oberfläche ohne grossen Aufwand sauber zu halten.

Anwendungsmöglichkeiten des Sicherheitsbehälters :

  • Ermöglicht das Abfüllen und Feindosieren direkt vom Regalstellplatz in kleinere Gebinde

Der Sicherheitsbehälter ist ausgestattet mit:

  • Schraubverschluss
  • Zusätzlicher Abfüllhahn aus Edelstahl mit Bedienhebel
  • Belüftungsventil
  • Tragegriffe
  • Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen und -hinweisen
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material Deckel:
Aluminium
Oberfläche:
verzinkt; pulverbeschichtet
Belüftung:
Belüftungsventil
Tiefe:
445 mm
Durchmesser Einfüllöffnung:
43,5 mm
Material Dichtung:
Fluorkautschuk (FKM)
Material:
Stahlblech
Deckeltyp:
Schraubverschluss
Höhe:
280 mm
Gewicht:
3 kg
Ausführung Auslauf:
Zusätzlicher Edelstahl-Abfüllhahn mit Bedienhebel
Breite:
170 mm
Inhalt:
10 l
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, asecos sicherheitsbehälter gelb, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 10l, 463569, 463569-SW81, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb, Abfallbehälter, Papiereimer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,57*
€ 122,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,94*
€ 122,14*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,71*
€ 130,52*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,40*
€ 139,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 134,08*
€ 165,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,42*
€ 184,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,41*
€ 178,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.