Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkanister, Edelstahl 1.4301, 10 l, B 130 x T 280 x H 380 mm, Schraubkappe mit flexibler Welle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463546
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     16777
EAN/GTIN:
     4250101143311
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Mit dem Produkt erhalten Sie einen Transportkanister von höchster Qualität und Funktionalität. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus widerstandsfähigem, korrosionsbeständigem Edelstahl ist der Transportkanister resistent gegen aggressive Chemikalien und entflammbare Gefahrstoffe.

Anwendungsmöglichkeiten des Transportkanisters :

  • Zum sicheren Lagern, Transportieren, Abfüllen und Dosieren brennbarer Flüssigkeiten

Der Transportkanister ist ausgestattet mit:

  • Gegen Verlust gesicherte Schraubkappe mit flexibler Welle
Weitere Informationen:
Zulassungs-Nr.:
UN 3A1/X1.6/300..
Tiefe:
280 mm
Flammensperre:
Ja
Material Dichtung:
Polytetrafluorethylen
Material:
Edelstahl
Deckeltyp:
Schraubkappe mit flexibler Welle
Höhe:
380 mm
Gewicht:
2,5 kg
Zertifikate:
Transportzulassung auf allen öffentlichen Verkehrswegen (GGVSE / ADR / RID IMDG Code/ ICAO Tl), UN-Zulassung für die Verpackungsgruppe X
Breite:
130 mm
Inhalt:
10 l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,58*
€ 433,06*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 368,12*
€ 433,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 506,74*
€ 597,10*
Frei Haus
ab € 508,69*
€ 597,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,10*
€ 710,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,89*
€ 700,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,72*
€ 687,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,72*
€ 662,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,74*
€ 603,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.