Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Transportgestell, Polyethylen, B 1120 x T 600 x H 1100 mm, bis 320 kg, 4 Flaschen Ø 230 mm, mit Staplertaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463431
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     13267
EAN/GTIN:
     4250101111778
Suchbegriffe:
Lager- und Transportgestell
Lagergestell
Transportgestell
lager- und transportgestell

Mit dem Produkt erhalten Sie ein Gasflaschen-Transportgestell von höchster Qualität und Funktionalität. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion des Gasflaschen-Transportgestells.

Die Ausstattung des Gasflaschen-Transportgestells umfasst:

  • Für 4 Flaschen Ø 230 mm, mit Staplertaschen, mit Zurrbändern und Kettensicherung am Stapler
Weitere Informationen:
Zubehör für:
4 Druckgasflaschen bis 230 mm Durchmesser
Material:
Polyethylen (PE)
Traglast:
320 kg
Tragkraft:
320 kg
Höhe:
1100 mm
Gewicht:
27 kg
Tiefe:
600 mm
Breite:
1120 mm
Typ:
Gasflaschen-Transportgestell
Weitere Suchbegriffe: 463431, 463431-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Druckgasfl.)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,76*
€ 733,63*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 634,50*
€ 733,65*
Frei Haus
ab € 638,10*
€ 733,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,65*
€ 873,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,01*
€ 871,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,93*
€ 854,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,44*
€ 824,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,50*
€ 755,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.