Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckgasflaschenschrank G-OD Standard, Doppelflügeltür, fester Glasausschnitt, 5x 50 l Flaschen, B 1356 x T 400 x H 2149 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463407
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30730015
EAN/GTIN:
     4054923068490
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Mit dem G-OD Modell GOD.215.135.WDFW erhalten Sie einen Druckgasflaschenschrank von höchster Qualität und Funktionalität. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Widerstandsfähiges und robustes Stahlblech erlaubt die leichte Reinigung und lange Lebensdauer des Druckgasflaschenschrankes mit pulverbeschichteter, glatter Oberfläche. Die vorschriftsmässige Lagerung von 5x 50 l Gasflaschen ist einschränkungslos sichergestellt. Dieser Artikel ist ausschliesslich im Aussenbereich einsetzbar. Doppelflügeltür mit festem Glasausschnitt ist in der Ausstattung inbegriffen.

Die Ausstattung des Druckgasflaschenschrankes umfasst:

  • Standardinneneinrichtung mit Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten
  • Integrierte Stellfüsse
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
pulverbeschichtet, glatt
Bodenausgleich:
Ja
Flächenlast:
390 kg/m²
Luftwechsel 10x (m³/h):
10
Unterfahrbar:
Nein
Traglast max.[kg]:
600 kg
Ausstattung:
Standardinneneinrichtung mit Montageschienen, Flaschenhalter und Spanngurten; Integrierte Stellfüsse
Einsatzort:
Aussenbereich
Gasflaschengrösse:
50 Liter
Höhe:
2149 mm
Innentiefe:
370 mm
Innenbreite:
1345 mm
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Kapazität:
5x 50 l
Belüftung:
Lüftungsöffnungen
Türtyp:
Doppelflügeltür mit festem Glasausschnitt
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Schloss:
Schwenkhebel
Gefahrstofftyp:
entzündbare oder toxische Druckgase
Material:
Stahlblech
Innenhöhe:
2070 mm
Gewicht:
157 kg
Breite:
1356 mm
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank asecos, druckgasflaschenschrank, 463407, 463407-SW81, Sammelstation, Sammelbehälter, Gasflaschencontainer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.940,01*
€ 2.187,86*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.021,06*
€ 2.253,81*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.459,52*
€ 2.719,38*
Frei Haus
ab € 2.451,05*
€ 2.719,38*
Frei Haus
ab € 2.498,06*
€ 2.760,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.719,38*
€ 3.236,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.681,18*
€ 3.190,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.561,89*
€ 3.048,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.499,43*
€ 2.974,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.459,52*
€ 2.926,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
158056
ab € 135,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.