Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenwagen für asecos Druckgasflaschenschränke, Stahl, B 320 x T 335 x H 1290 mm, 1x50-L-Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463331
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     26294
EAN/GTIN:
     4250101147128
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank

Der Gasflaschenwagen von Asecos garantiert einen sicheren Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem richtigen Material. Der Gasflaschenwagen ist aus höchst widerstandsfähigem und langlebigem Stahl gefertigt und lässt sich leicht reinigen.

Der Gasflaschenwagen ist ausgestattet mit:

  • Gasflaschenwagen für 1x50-L-Flasche
Weitere Informationen:
Zubehör für:
asecos Druckgasflaschenschränke
Material:
Stahl
Höhe:
1290 mm
Gewicht:
12 kg
Tiefe:
335 mm
Breite:
320 mm
Typ:
Gasflaschenwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,69*
€ 341,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,32*
€ 342,00*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 292,96*
€ 352,62*
Frei Haus
ab € 365,45*
€ 435,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,62*
€ 419,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,78*
€ 413,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,48*
€ 402,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,09*
€ 394,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 292,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.