Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden Standard für asecos Druckgasflaschenschränke, Stahlblech, lichtgrau, B 1239 x T 380 x H 30 mm, bis 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463321
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30399
EAN/GTIN:
     4250101138874
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Mit dem Produkt von Asecos in Lichtgrau erhalten Sie einen Fachboden Standard von höchster Qualität und Funktionalität. Sicherer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Der Fachboden Standard ist aus langlebigem, robustem Stahlblech hergestellt und lässt sich einfach reinigen.

Der Fachboden Standard ist ausgestattet mit:

  • Fachboden schräg für Kleinflaschenlagerung
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Zubehör für:
asecos Druckgasflaschenschränke
Material:
Stahlblech
Traglast:
75 kg
Tragkraft:
75 kg
Höhe:
30 mm
Gewicht:
13 kg
Tiefe:
380 mm
Breite:
1239 mm
Typ:
Fachboden Standard
Weitere Suchbegriffe: Einhängeboden für Gasflaschenschrank, Gasflaschenschrank Einhängeboden, Gasflaschenschrank Fachboden, Gasflaschenschrankfachboden, fachboden stahl, fachboden, asecos fachboden, 463321, 463321-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Druckgasfl.)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,17*
€ 171,50*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 136,24*
€ 171,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,91*
€ 190,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.