Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden Standard für asecos Druckgasflaschenschränke, Stahlblech, lichtgrau, B 1239 x T 250 x H 25 mm, bis 75 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-463320
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30644
EAN/GTIN:
     4250101139598
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Der Fachboden Standard von Asecos in Lichtgrau bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus langlebigem, widerstandsfähigem Stahlblech ist der Fachboden Standard ohne grossen Aufwand zu reinigen.

Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Zubehör für:
asecos Druckgasflaschenschränke
Material:
Stahlblech
Traglast:
75 kg
Tragkraft:
75 kg
Höhe:
25 mm
Gewicht:
7 kg
Tiefe:
250 mm
Breite:
1239 mm
Typ:
Fachboden Standard
Weitere Suchbegriffe: Einhängeboden für Gasflaschenschrank, Gasflaschenschrank Einhängeboden, Gasflaschenschrank Fachboden, Gasflaschenschrankfachboden, fachboden stahl, fachboden, asecos fachboden, 463320, 463320-SW81, Gefahrstofflagerung Zubehör, Sicherheitsstahlschrank (Druckgasfl.)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 90,74*
€ 116,11*
Frei Haus
ab € 113,03*
€ 144,03*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.