Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlspind mit Sockel, 2 Abteile, B300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46175
Hersteller:
     Reinsch
Herst.-Nr.:
     GOO2
EAN/GTIN:
     4260336540281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Edelstahlspinde universell einsetzbar.
Hochwertige Edestahlspinde wie diese eignen sich hervorragend für den Einsatz in Feuchträumen oder Räumen mit hohem Hygienestandard, wie sie z. B. in Betrieben aus der Medizin, Chemie oder Lebenmittelverarbeitung anzutreffen sind. Sie zeichnen sich durch beste Qualität aus, denn es wurde 1mm starkes, einseitig gebürstetes V2A-4301 als Standard-Material verwendet.

  • in zwei verschiedenen Abteilbreiten lieferbar
  • Türbild entsteht aus einer 9 mm Rundlochung
  • mit Zylinderschloss
  • Innenausstattung pro Abteil: 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken
  • Tiefe: 500 mm
  • Höhe: 1800 mm
  • Breite: siehe Tabelle
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
2 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
59 kg
Unterbau:
Sockel
Breite:
625 mm
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, abteilschrank 2 abteile, abteil schrank, spind h1800 mm, 46175, 46175-SW81, Kleiderspinde, Edelstahlschränke, Edelstahlschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.176,02*
€ 1.355,60*
Frei Haus
ab € 1.184,28*
€ 1.355,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,60*
€ 1.613,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,77*
€ 1.586,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,83*
€ 1.471,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,85*
€ 1.433,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.176,02*
€ 1.399,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.