Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoffröhrenbox BAUER SL-D 200, Stahlblech, unterfahrbar, abschliessbar, Tür/Deckel verzinkt, B 2100 x T 770 x H 975 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461291
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SL-D 200_RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462010963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter

Die Leuchtstoffröhrenbox SL-D 200 von Bauer in Lichtblau RAL 5012 fasst insgesamt 1140 Liter. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des richtigen Materials. Hergestellt aus langlebigem und widerstandsfähigem Stahlblech ist die Leuchtstoffröhrenbox mit lackierter Oberfläche einfach zu reinigen. Ob im Innenbereich oder im Aussenbereich: Der vorschriftsgemässe Umgang mit Ihren Gefahrstoffen ist gewährleistet. Die kranbare Leuchtstoffröhrenbox SL-D 200 von Bauer ist 3-fach stapelbar. Zur Gewährleistung sicheren und praktischen Transports ist sie sowohl mit einem Hubwagen als auch per Gabelstapler unterfahrbar.

Die Leuchtstoffröhrenbox ist ausgestattet mit:

  • Stapelecken
  • Tür
  • Deckel
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Anlieferung:
Montiert
Oberfläche:
lackiert
Zubehör auf Anfrage:
Einhängbar Einsatz für getrennte Sammlung von z.B. Batterien, Sparlampen, Akkus usw. für SL-D
Volumen:
1140 l
Unterfahrbar:
Ja
Kranbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Stapelbar:
Ja
Schliesssystem:
Hebelverschluss, mech. Deckelarretierung
Unterfahrhöhe:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
975 mm
Gewicht:
174 kg
Zertifikate:
getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c, Prüfbescheinigung der SNCH
Breite:
2100 mm
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: leuchtstoffröhren box, 461291, 461291-SW81, Kasten (Metall, Packmittel)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.065,31*
€ 1.173,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,03*
€ 1.173,86*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 981,79*
€ 1.177,45*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.116,18*
€ 1.232,56*
Frei Haus
ab € 1.112,94*
€ 1.232,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.232,56*
€ 1.466,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,72*
€ 1.452,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.179,07*
€ 1.403,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.150,34*
€ 1.368,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.116,18*
€ 1.328,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.