Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoffröhrenbox BAUER SL 200, Stahlblech, unterfahrbar, abschliessbar, Tür verzinkt, B 2100 x T 770 x H 1125 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461285
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SL 200_RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462052864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter

Die Leuchtstoffröhrenbox SL 200 in Lichtblau RAL 5012 von Bauer garantiert den gesetzeskonformen Umgang mit Gefahrstoffen beim Einsatz im Betrieb und ausserhalb. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Widerstandsfähiges und robustes Stahlblech sichert die leichte Reinigung und lange Lebensdauer der Leuchtstoffröhrenbox mit lackierter Oberfläche. Ob im Aussenbereich oder im Innenbereich: Der vorschriftsgemässe Umgang mit Ihren Gefahrstoffen ist gewährleistet. Die 3-fach stapelbare Leuchtstoffröhrenbox SL 200 von Bauer ist kranbar und sorgt für eine effiziente Raumnutzung. Zur Gewährleistung sicheren und praktischen Transports ist sie sowohl mit einem Gabelstapler als auch mit Hubwagen unterfahrbar.

Die Ausstattung der Leuchtstoffröhrenbox umfasst:

  • Stapelecken
  • Tür
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Anlieferung:
Montiert
Oberfläche:
lackiert
Zubehör auf Anfrage:
Einhängbar Einsatz für getrennte Sammlung von z.B. Batterien, Sparlampen, Akkus usw. für SL-D
Volumen:
1350 l
Unterfahrbar:
Ja
Kranbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Stapelbar:
Ja
Schliesssystem:
Hebelverschluss
Unterfahrhöhe:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
1125 mm
Gewicht:
189 kg
Zertifikate:
getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c, Prüfbescheinigung der SNCH
Breite:
2100 mm
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: leuchtstoffröhren box, 461285, 461285-SW81, Kasten (Metall, Packmittel)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,11*
€ 1.029,28*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 948,08*
€ 1.044,00*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,50*
€ 1.047,29*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,73*
€ 1.114,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.028,46*
€ 1.131,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,38*
€ 1.346,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,52*
€ 1.327,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,38*
€ 1.260,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,13*
€ 1.236,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,46*
€ 1.223,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.