Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoffröhrenbox BAUER SL 150, Stahlblech, unterfahrbar, abschliessbar, Tür verzinkt, B 1700 x T 770 x H 1125 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461271
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SL 150_RAL2000
EAN/GTIN:
     4052462010819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter

Die Leuchtstoffröhrenbox SL 150 von Bauer in Gelborange RAL 2000 fasst insgesamt 1000 Liter. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus widerstandsfähigem, langlebigem Stahlblech ist die Leuchtstoffröhrenbox mit lackierter Oberfläche ohne grossen Aufwand sauber zu halten. Ob im Aussenbereich oder im Innenbereich: Der sichere Umgang mit Ihren Gefahrstoffen ist garantiert. Die Leuchtstoffröhrenbox SL 150 von Bauer ist 3-fach stapelbar sowie kranbar. Zur erleichterten Handhabung ist sie per Gabelstapler oder Hubwagen unterfahrbar.

Die Ausstattung der Leuchtstoffröhrenbox umfasst:

  • Stapelecken
  • Tür
Weitere Informationen:
Farbe:
gelborange RAL 2000
Anlieferung:
Montiert
Oberfläche:
lackiert
Zubehör auf Anfrage:
Einhängbar Einsatz für getrennte Sammlung von z.B. Batterien, Sparlampen, Akkus usw. für SL-D
Volumen:
1000 l
Unterfahrbar:
Ja
Kranbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Stapelbar:
Ja
Schliesssystem:
Hebelverschluss
Unterfahrhöhe:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
1125 mm
Gewicht:
161 kg
Zertifikate:
getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c, Prüfbescheinigung der SNCH
Breite:
1700 mm
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Weitere Suchbegriffe: leuchtstoffröhren box, 461271, 461271-SW81, Kasten (Metall, Packmittel)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,31*
€ 928,84*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 847,37*
€ 942,05*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,29*
€ 945,03*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,82*
€ 1.004,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 920,77*
€ 1.022,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,46*
€ 1.216,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,98*
€ 1.210,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,65*
€ 1.169,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,38*
€ 1.138,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,77*
€ 1.095,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.