Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstoffröhrenbox BAUER AL-D 200, Aluminium, unterfahrbar, stapelbar, B 2100 x T 465 x H 585 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461270
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AL-D 200
EAN/GTIN:
     4052462011014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstoffröhren-Box
Leuchtstoffröhren-Sammelbehälter
Leuchtstoffröhrenbox
Leuchtstoffröhrensammelbehälter

Mit der AL-D 200 von Bauer erhalten Sie eine Leuchtstoffröhrenbox von höchster Qualität und Funktionalität. Die Leuchtstoffröhrenbox AL-D 200 von Bauer ist stapelbar.

Die Ausstattung der Leuchtstoffröhrenbox umfasst:

  • Stapelecken
  • Deckel
  • Verschluss
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Volumen:
390 l
Tiefe:
465 mm
Unterfahrbar:
Ja
Kranbar:
Nein
Material:
Aluminium
Stapelbar:
Ja
Schliesssystem:
Spannverschluss
Unterfahrhöhe:
100 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
585 mm
Gewicht:
31 kg
Zertifikate:
getestet und konform nach ADR/RID 1.1.3.10 c, Prüfbescheinigung der SNCH
Breite:
2100 mm
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Länge:
2100 mm
Weitere Suchbegriffe: leuchtstoffröhren box, 461270, 461270-SW81, Kasten (Metall, Packmittel)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,49*
€ 681,02*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,59*
€ 681,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,63*
€ 688,84*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,73*
€ 691,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 763,74*
€ 851,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,72*
€ 1.013,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,93*
€ 1.011,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,10*
€ 968,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,71*
€ 937,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,74*
€ 908,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.