Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz für Zähler mit 1" AG für Elektrische Fass- und IBC-Pumpen CEMO, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460560
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10446
EAN/GTIN:
     4052886340769
Suchbegriffe:
AdBlue Durchflussmessgerät
Durchflusszähler für Harnstoff-Tank...
adblue durchflussmessgerät

Mit dem Produkt von Cemo erhalten Sie einen Einbausatz für Zähler mit 1", AG von höchster Qualität und Funktionalität. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von AdBlue- oder sonstigen Chemikalien.

Der Einbausatz für Zähler mit 1", AG ist ausgestattet mit:

  • Einbausatz (nicht für ECO-1) für Zähler mit 1",", AG, PP
Weitere Informationen:
Gefahrstofftyp:
AdBlue®; Chemikalien
Zubehör für:
Elektrische Fass- und IBC-Pumpen CEMO
Lebensmittelecht:
Nein
ATEX-konform:
Nein
Gewinde:
1"
Lieferumfang:
Einbausatz für Zähler mit 1" AG
Schlauchanschluss:
1 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 460560, 460560-SW81, 0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 111,08*
€ 137,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,03*
€ 152,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 123,94*
€ 153,33*
Frei Haus
ab € 154,33*
€ 189,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,94*
€ 147,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.