Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe Typ K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoff und Heizöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460479
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     170353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
460479
460479-SW81
0

Mit diesem Bauer-Produkt könnenBrennstoffe und Heizöle sicher und vorschriftsmässig verwendet werden. Es ist für Fassgewinde geeignet.

Weitere Informationen:
Eintauchtiefe:
840 mm
Ausführung:
Befestigung in den Behälterdeckel
Gefahrstofftyp:
Heizöl; Krafstoff
Zubehör für:
Bauer Mini-Tanks MT 235
Fördermenge:
0.25 l/Hub
Nenndurchmesser Schlauchanschluss:
19 mm
Gewinde:
M64x4 / R2"
Länge Schlauch:
null m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 115,74*
€ 143,96*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,27*
€ 144,36*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,20*
€ 147,85*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,33*
€ 153,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 128,94*
€ 159,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,47*
€ 189,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,94*
€ 153,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.