Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpumpe Typ K 10 C, für Fassgewinde geeignet für Kraftstoffe und Heizöl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-11290-170353
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     170353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handpumpe
BAUER Handpumpe Typ K 10 C, für Fassgewinde geeignet für Kraftstoffe und Heizöl
Weitere Informationen:
Ursprungskennzeichen:
DE
Versand-Höhe:
130 mm
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
4 kg
Länge:
870 mm
Breite:
220 mm
Höhe:
130 mm
Versand-Länge:
870 mm
Versand-Breite:
220 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,21*
€ 144,99*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,07*
€ 145,44*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,13*
€ 148,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,82*
€ 154,21*
Frei Haus
ab € 128,71*
€ 159,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,06*
€ 154,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.