Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodengestell für Spülwanne 75 l, Stahlrohr verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460455
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1089
EAN/GTIN:
     4052886133712
Suchbegriffe:
Zinkrohr
Zubehör für Spülwanne
zubehör für spülwanne

Das Bodengestell von Cemo bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Sicherer Umgang mit schädlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Das Bodengestell mit verzinkter Oberfläche ist aus Stahl, verzinkt gefertigt.

Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl, verzinkt
Zubehör für:
Spülwannen 75 l
Bezeichnung:
null
Höhe:
810 mm
Lieferumfang:
Bodengestell aus verzinktem Stahlrohr
Gewicht:
7 kg
Breite:
830 mm
Tiefe:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: 460455, 460455-SW81, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät, Reiniger, Teilereinigungsgerät, Ultraschall-Reiniger, Spezialreiniger, Teilereinigungsmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
20
Frei Haus
ab € 77,75*
€ 98,44*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,57*
€ 100,79*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,57*
€ 100,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,48*
€ 103,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 88,13*
€ 111,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.