Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkonsole für Spülwannen 75 l und 100 l, Stahl verzinkt, 460 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460454
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1088
EAN/GTIN:
     4052886133651
Suchbegriffe:
Zubehör für Spülwanne
zubehör für spülwanne

Mit dem Produkt von Cemo erhalten Sie eine Wandkonsole von höchster Qualität und Funktionalität. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Stahl, verzinkt in Verbindung mit hoher Qualität der Materialverarbeitung sichern eine lange Lebensdauer der Wandkonsole mit verzinkter Oberfläche.

Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl, verzinkt
Zubehör für:
Spülwannen 75 l und 100 l
Bezeichnung:
Wandkonsole für Spülwannen 75 l und 100 l
Lieferumfang:
Wandkonsole, verzinkt, 46 cm breit
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: 460454, 460454-SW81, Reinigungsmaschine, Reinigungsgerät, Reiniger, Teilereinigungsgerät, Ultraschall-Reiniger, Spezialreiniger, Teilereinigungsmaschine
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,65*
€ 115,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,65*
€ 115,50*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 134,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 108,10*
€ 138,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,39*
€ 155,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.