Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport- und Pritschenbox CEMO CEMbox 150, Polyethylen, 150 l, L 800 x B 600 x H 530 mm, stapelbar, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460399
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10132
EAN/GTIN:
     4052886314920
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Kunststoffbox
Sammelbehälter

Die Transport- und Pritschenbox CEMbox 150 in Gelb fasst insgesamt 150 Liter. Im Umgang mit Ihrem Transportgut hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Langlebiges, leichtes Weich-Polyethylen (LDPE) unterbindet die Korrosion der Transport- und Pritschenbox. Die Transport- und Pritschenbox CEMbox 150 ist 2-fach stapelbar.

Anwendungsmöglichkeiten der Transport- und Pritschenbox CEMbox 150:

  • Zum Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen
  • Ideal auch für Prtitschenfahrzeuge geeignet

Die Ausstattung der Transport- und Pritschenbox umfasst:

  • Behälter 150 l, gelb aus hochwertigem Polyethylen (PE)
  • 2-fach stapelbar, mit Arretierungsnocken
  • Integrierte Handgriffe
  • Deckelanschlag, mit 2 Exzenterverschlüssen aus Edelstahl
  • Abschliessbar
  • Etikettentasche
  • Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Materialart:
Kunststoff
Recyclebar:
Ja
Volumen:
150 l
Griff:
Tragegriffe
Garantie:
12 Monate Jahre
Aussenhöhe:
530 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
Exzenterverschluss
Ausstattung:
Behälter 150 l, gelb aus hochwertigem Polyethylen (PE); 2-fach stapelbar, mit Arretierungsnocken; Integrierte Handgriffe; Deckelanschlag, mit 2 Exzenterverschlüssen aus Edelstahl; Abschliessbar; Etikettentasche; Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Farbe:
gelb
UV beständig:
Ja
Fahrbar:
Nein
Innentiefe:
450 mm
Innenbreite:
660 mm
Aussentiefe:
600 mm
Deckel:
Ja
Wandkonstruktion:
geschlossen
Wetterfest:
Ja
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenbreite:
800 mm
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Traglast:
100 kg
Innenhöhe:
380 mm
Deckeltyp:
Klappdeckel
Gewicht:
14 kg
Anzahl Stapelbar:
2 Stk
Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, stapeltransportkasten gelb, 460399, 460399-SW81, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,30*
€ 295,95*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,87*
€ 295,96*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 258,40*
€ 297,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,56*
€ 297,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 287,09*
€ 328,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,57*
€ 388,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,09*
€ 341,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-8955
ab € 28,31*
Zubehör
CEMO
CEMO-10048
ab € 96,75*
Zubehör
CEMO
CEMO-10016
ab € 39,89*
Zubehör
CEMO
CEMO-8956
ab € 32,18*
Zubehör
CEMO
8666
ab € 76,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.