Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK-Fass kastenförmig, glasfaserverstärkter Kunststoff, Dom mit Schraubdeckel ø 190 mm, gelb, B 700 x T 1180 x H 1060 mm, 600 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460241
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7958
EAN/GTIN:
     4052886052990
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Vielzweckfass

Mit dem Produkt in Gelb erhalten Sie ein GFK-Fass von höchster Qualität und Funktionalität. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK) in Verbindung mit hoher Qualität der Materialverarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer des GFK-Fasses.

Anwendungsmöglichkeiten des GFK-Fasses :

  • Zum Lagern und Transportieren von Wasser und nicht aggressiven Flüssigkeiten

Die Ausstattung des GFK-Fasses umfasst:

  • GFK-Fass kastenförmig, 600 l
  • Flacher Boden
  • Ringsumlaufender Griffrand
  • Einfüllöffnung ø 190 mm
  • Schraubdeckel
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Griff:
Griffrand
Durchmesser Einfüllöffnung:
190 mm
Wasserdicht:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Nein
Schwallwand:
Nein
Nestbar:
Nein
Höhe:
1060 mm
Inhalt:
600 l
Farbe:
gelb
UV beständig:
Ja
Fahrbar:
Nein
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
1180 mm
Typ:
Kastenfass
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Temperaturformbeständigkeit:
40 °C
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Gewicht:
30 kg
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielzwecktank, vielzweckfass 600 l, luft- und wasserdichtes fass, 460241, 460241-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
20
Frei Haus
ab € 892,19*
€ 993,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 914,99*
€ 1.016,52*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.196,56*
€ 1.316,90*
Frei Haus
ab € 1.194,67*
€ 1.316,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.316,90*
€ 1.567,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.307,46*
€ 1.555,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.258,38*
€ 1.497,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.226,17*
€ 1.459,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,56*
€ 1.423,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.