Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fass kofferförmig, Polyethylen, 2"-­IG-­Anschluss Dom mit Klappdeckel ø 380 mm, mit Schwallwand, gelb, B 1350 x T 1900 x H 1170 mm, 2000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460216
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10923
EAN/GTIN:
     4052886307632
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
luft- und wasserdichtes fass

Das PE-Fass in Gelb bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Langlebiges, leichtes Weich-Polyethylen (LDPE) verhindert die Korrosion des PE-Fasses.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Fasses :

  • Zum Transportieren und Abfüllen von Wasser

Das PE-Fass ist ausgestattet mit:

  • PE-Fass 2000 l, kofferförmig, gelb
  • Mit Schwallwand
  • 2",-IG-Anschluss mit Einbuchtung an der Stirnseite
  • 2",-IG-Anschluss optional an den Längsseiten
  • Möglichkeit der Montage der bewährten CEMO-3-Loch-Flanschplatten
  • 1",-IG-Anschluss für Restentleerung
  • Dom Ø 380 mm mit Schwallschutz
  • Klappdeckel mit Be- und Entlüftungsventilen
  • Handgriffe
  • Laschen für Spanngurte
  • Mit integriertem Befestigungsflansch zur direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Griff:
Handgriffe
Durchmesser Einfüllöffnung:
380 mm
Wasserdicht:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Nein
Schwallwand:
Ja
Nestbar:
Nein
Höhe:
1170 mm
Inhalt:
2000 l
Farbe:
gelb
UV beständig:
Ja
Fahrbar:
Nein
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
1900 mm
Typ:
Kofferfass
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Temperaturformbeständigkeit:
30 °C
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Klappdeckel
Gewicht:
93 kg
Breite:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: 460216, 460216-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.321,12*
€ 1.454,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.356,99*
€ 1.491,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.765,71*
€ 1.923,48*
Frei Haus
ab € 1.774,52*
€ 1.923,48*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.923,48*
€ 2.288,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.903,20*
€ 2.264,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,20*
€ 2.183,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.796,39*
€ 2.137,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.765,71*
€ 2.101,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.