Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fass kofferförmig, Polyethylen, 2"-­IG-­Anschluss Dom mit Klappdeckel ø 380 mm, ohne Schwallwand, gelb, B 1350 x T 1900 x H 1170 mm, 2000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460213
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8275
EAN/GTIN:
     4052886037508
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
luft- und wasserdichtes fass

Das PE-Fass in Gelb bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. Langlebiges, leichtes Weich-Polyethylen (LDPE) unterbindet die Korrosion des PE-Fasses.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Fasses :

  • Zum Transportieren und Abfüllen von Wasser

Die Ausstattung des PE-Fasses umfasst:

  • PE-Fass 2000 l, kofferförmig, gelb
  • 2",-IG-Anschluss mit Einbuchtung an der Stirnseite
  • 2",-IG-Anschluss optional an den Längsseiten
  • Möglichkeit der Montage der bewährten CEMO-3-Loch-Flanschplatten
  • 1",-IG-Anschluss für Restentleerung
  • Dom Ø 380 mm mit Schwallschutz
  • Klappdeckel mit Be- und Entlüftungsventilen
  • Handgriffe für Leertransport
  • Laschen für Spanngurte
  • Mit integriertem Befestigungsflansch zur direkten Montage auf die Fahrzeugpritsche
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Griff:
Handgriffe
Durchmesser Einfüllöffnung:
380 mm
Wasserdicht:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Nein
Schwallwand:
Nein
Nestbar:
Nein
Höhe:
1170 mm
Inhalt:
2000 l
Farbe:
gelb
UV beständig:
Ja
Fahrbar:
Nein
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
1900 mm
Typ:
Kofferfass
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Temperaturformbeständigkeit:
30 °C
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Klappdeckel
Gewicht:
82 kg
Breite:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: 460213, 460213-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 853,97*
€ 955,80*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 879,11*
€ 978,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.171,23*
€ 1.299,19*
Frei Haus
ab € 1.178,95*
€ 1.299,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,19*
€ 1.546,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.290,34*
€ 1.535,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.242,28*
€ 1.478,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.210,60*
€ 1.440,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,23*
€ 1.393,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.