Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Assistent AF5H-KL, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45568
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11114 AF5H-KL
EAN/GTIN:
     4260046921431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker

Der Sitz ist in der Höhe mittels einer Gasfeder um 230 mm verstellbar. Ein Fuss aus Rundrohr mit Bodengleitern sorgt für die nötige Stabilität.

  • Verstellbereich 680 - 910 mm
  • Material Fusskreuz: Rundrohr
  • Modell AF5 H-KL: Sitzbreite: 270 mm, Sitztiefe: 270 mm, Kunstleder
  • 5 Jahre Garantie
  • GS-geprüft
  • Norm: DIN 68877
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
schwarz
Sitzhöhe bis:
910 mm
Sitzhöhe von:
680 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
680 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
270 mm
Garantie:
3 Jahre
Sitzhöhe:
680 - 910 mm
Höhe:
910 mm
Material Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Höhe max.:
910 mm
Breite:
270 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe, arbeitsdrehhocker, 45568, 45568-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 101,84*
€ 130,13*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 132,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,56*
€ 207,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,54*
€ 208,74*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 252,51*
€ 291,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,22*
€ 346,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,25*
€ 344,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,36*
€ 326,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,94*
€ 323,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,51*
€ 300,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.