Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhilfe Assistent AF5H-PU6, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45567
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     11113 AF5H-PU 6
EAN/GTIN:
     4260046926641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe

Der Stehhilfen-Assistent "AF5" ist mit einem Sitz aus PU-Schaum oder gepolstertem Kunstleder erhältlich. Der Sitz ist in der Höhe mittels einer Gasfeder um 230 mm verstellbar. Ein Fuss aus Rundrohr mit Bodengleitern sorgt für die nötige Stabilität.

  • Verstellbereich 610 - 820 mm
  • Material Fusskreuz: Rundrohr
  • Modell AF5 H-PU2: Sitzbreite: 360 mm, Sitztiefe: 320 mm, PU-Schaum
  • Modell AF5 H-PU6: Sitzbreite: 360 mm, Sitztiefe: 220 mm, PU-Schaum
  • 5 Jahre Garantie
  • GS-geprüft
  • Norm: DIN 68877
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
schwarz
Sitzfläche Masse in mm:
B 360 x T 220
Ausführung:
null
Sitzhöhe bis:
820 mm
Sitzhöhe von:
610 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
610 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
320 mm
Garantie:
2 Jahre
Modell:
AF5 H-PU6
Sitzhöhe:
610 - 820 mm
Sitztiefe:
220 mm
Höhe:
820 mm
Gewicht:
7,1 kg
Material Sitzfläche:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Höhe max.:
820 mm
Breite:
360 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Weitere Suchbegriffe: 45567, 45567-SW81, Werkstattstühle, Hochstuhl, Werkstattstuhl, Stehstuhl, Hocker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 177,30*
€ 229,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,58*
€ 236,08*
18 Tage
18
Frei Haus
ab € 193,57*
€ 236,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,21*
€ 241,10*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 245,88*
€ 297,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,24*
€ 353,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,79*
€ 351,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,27*
€ 325,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.