Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettset Industriestaubsauger Kärcher IVR 40/24-2 Sc, für brennbaren Staub & Feinspäne, Staubklasse M, 40 l, 148 l/s, Absetzfahrgestell, Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-453553
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.702-385.0 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4054278694993
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

Dieses Komplettset besteht sowohl aus dem professionellen Industriestaubsauger IVR 40/24-2 Sc von Kärcher als auch aus hochwertigem Zubehör für seinen sofortigen Einsatz in industriellen, nicht explosionsgefährdeten Innenbereichen.

Gefertigt aus grauem Kunststoff, eignet sich dieser Industriesauger für die zuverlässige Säuberung von Flächen und Räumen der entsprechenden Bereiche von kleineren Mengen brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube, von Feinstaub sowie von Feinspänen.

Es handelt sich dabei um eine netzkabelgebundene Zweiturbinenlösung, welche sich neben einem 2,4 Kilowatt leistungsstarken Wechselstrombetrieb und einem Luftstrom von 148 Litern in der Sekunde durch eine ausgesprochen robuste, industrie- und servicefreundliche Bauweise mit verschweissten Nähten auszeichnet.

Ausgerüstet ist der Industriestaubsauger mit einem austausch- und waschbaren Taschenfilter gemäss der Staubklasse M. Dieser kann über einen Rüttelmechanismus bequem händisch gereinigt werden.

Zur sicheren Aufnahme von Gefahrstaub und Feinspänen ist der IVR 40/24-2 Sc an seiner Unterseite mit einem insgesamt 40 Liter fassenden Rollsammelbehälter ausgestattet. Darin befindet sich ein Entsorgungssack aus langlebigem Polyethylen (PE) mit integriertem Schliessmechanismus und einem Druckausgleichsschlauch.

Der Behälter wiederum ruht auf einem stabilen Absetzfahrgestell mit 4 leichtgängigen Rollen. Es dient der sicheren und einfachen Entleerung des Behälters, ohne dass dafür der Antriebskopf des Gerätes abgenommen werden muss. Zudem integriert das Gestell praktische Aufhängungsmöglichkeiten für den Saugschlauch und das Zubehör.

Das Komplettset umfasst neben dem kabelgebundenen Industriestaubsauger IVR 40/24-2 Sc von Kärcher einen 3 Meter langen Saugschlauch aus ME-PU (DN 50), einen Handgriff (DN 50), eine Standard-Düse aus PVC (DN 50) sowie eine Fugendüse aus PU mit den Massen von 22 x 175 mm (DN 50).

Umfang Komplettset:

  • 1 x Industriestaubsauger IVR 40/24-2 Sc
  • 1 x 3 m langer Saugschlauch aus ME-PU (DN 50)
  • 1 x Handgriff (DN 50)
  • 1 x Standarddüse aus PVC (DN 40)
  • 1 x Fugendüse aus PU, 22 x 175 mm (DN 50)

Industriestaubsauger IVR 40/24-2 Sc:

  • Professioneller Industrie-Trockensauger
    • geeignet für die Aufnahme von kleineren Mengen brennbarer und gesundheitsgefährdender Stäube, von Feinstaub und von Feinspänen
    • leistungsstarke Zweiturbinenlösung mit Wechselstrombetrieb mittels Netzkabel
    • besonders robuste Bauweise mit verschweissten Nähten
  • Austausch- und waschbarer Taschenfilter
    • entspricht der Staubklasse M (AGW >, 0,1 mg/m³,)
  • Manueller Rüttelmechanismus
    • für bequeme Filterabreinigung
  • Rollsammelbehälter mit Fassungsvermögen von 40 l
    • darin PE-Sack mit integriertem Schliessmechanismus und Druckausgleichsschlauch
    • für staubfreie Aufnahme des Sauggutes
  • Ergonomisches Absetzfahrgestell mit 4 Rollen
    • für einfache Entleerung des Behälters ohne Abnahme des Antriebskopfes
    • inkl. Aufhängungsmöglichkeiten für den Saugschlauch und Zubehör

Betrieb Leistung:

  • Aufnahmeleistung: 2,4 kW
  • Luftstrom: 148 l/s
  • Vakuum: 23 kPa
  • Filterfläche: 1,75 m
  • Schalldruckpegel: 68 dB(A)

Anwendungsgebiet:

  • Professionelle Reinigungsarbeiten in industriellen, nicht explosionsgefährdeten Innenbereichen

Weitere Details:

  • Material: stabiler Kunststoff
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Einsatzort:
Innenbereich
Extern:
March21
Material Behälter:
Kunststoff
Länge Schlauch:
3 m
Reinigungsart:
Nass- und Trockenreinigung
Reinigungstyp:
Komplettset
Zubehör im Lieferumfang:
Schlauch PVC DN50 3 Meter, Handgriff DN50, Standard Düse PVC DN50
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Zubehör Industriestaubsauger, zubehör industriestaubsauger kärcher, zubehör industriestaubsauger, industriesauger 40l, 453553, 453553-SW81, Reinigungsgerät, Nasssauger, Reinigungsmaschine, Multisauger, Staubsauger, Powersauger, Sauger, Bodenstaubsauger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.717,97*
€ 4.018,43*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.375,41*
€ 4.701,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.424,56*
€ 4.727,94*
Frei Haus
ab € 4.424,56*
€ 4.727,94*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.910,32*
€ 5.352,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.727,94*
€ 5.626,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.658,94*
€ 5.544,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.491,67*
€ 5.345,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.424,56*
€ 5.265,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.