Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter Vepa Bins, Volumen 26 l, mit Deckel, rechteckig, L 272 x B 352 x H 480 mm, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-452061
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8690462068421 GRAU
EAN/GTIN:
     8690462068421
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Dieser rechteckige Abfallbehälter von Vepa Bins hilft Ihnen dabei, das Büro und den Arbeitsplatz gleichermassen unkompliziert wie ordnungsgemäss von anfallendem Abfall freizuhalten und diesen zügig zu entsorgen.

Gefertigt aus robustem Kunststoff, ist der farblich in Grau gehaltene Behälter mit einem praktischen Deckel ausgestattet.

Sie erhalten diesen hochwertigen Abfallbehälter von Vepa Bins in unterschiedlichen Varianten hinsichtlich des Fassungsvermögens. Die Gesamtmasse variieren dementsprechend je nach Volumen.

Ausführung:

  • Rechteckiger Behälter für die Entsorgung von Abfall im Büro und am Arbeitsplatz
  • Mit Deckel
  • Wahlweise mit einem unterschiedlichen Fassungsvermögen erhältlich
    • Gesamtmasse entsprechend unterschiedlich je nach Wahl

Weitere Details:

  • Material: jeweils stabiler Kunststoff
  • Farbe: jeweils grau
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen- und Aussenbereich
Farbe:
grau
Tretmechanismus:
Nein
Fahrbar:
Nein
Material:
Kunststoff
Deckel:
Ja
Höhe:
480 mm
Selbstlöschend:
Nein
Inhalt:
26 l
Breite:
352 mm
Länge:
272 mm
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer eckig, 452061, 452061-SW81, Abfalleimer, Abfallbox, Abfallsack, Korb (Reinigungsmittel), Abfallkorb, Kompostbeutel, Sammelbehälter (Abbfallkorb,-eimer), Papierkorb, Eimer (Abfall-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 17,32*
€ 24,91*
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 31,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.