| |
|
| Artikel-Nr.: 224-44914 Herst.-Nr.: 181874 EAN/GTIN: 4030426818749 |
| | |
|
| | |
| Problemlos nachrüstbar - inklusive 3 Doppelhaken
- Blende: Holz
- Haken: Stahl
- Farben: Anthrazit (RAL 7016) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- In 3 verschiedenen Längen erhältlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazitgrau RAL 7016 | Länge: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, Hakenleiste für Umkleidebank, Umkleidebank Hakenleiste, Umkleidebankhakenleiste, garderobenleiste 6 haken, garderobenleiste, wandgarderobe 200cm breit, 44914, 44914-SW81, Umkleidebänke Zubehör, Umkleidebank Zubehör, Umkleidebank, Umkleidebanksystem, Umkleidebank-Systeme |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 74,73* | € 96,08* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,49* | € 102,15* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,74* | € 102,45* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,08* | € 110,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,38* | € 118,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|