Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden bott verso, für Schubladenschränke, B 525 x T 550 x H 30 mm, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439013
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926912.51
EAN/GTIN:
     5039350026953
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden

Mit dem Fachboden verso von bott gestalten Sie Schränke der gleichnamigen Marke noch zweckmässiger durch die praktische Unterteilung.

Durch den Einsatz des Fachbodens erreichen Sie eine vorteilhafte Einteilung des Schrankes, der jederzeit auch wieder einfach entfernt werden kann. Auf diese Weise bleiben Sie flexibel und erleichtern sich das ordentliche Sortieren und Aufbewahren von Werkzeug und ähnlichen Objekten.

Der strapazierfähige Fachboden besteht aus dem gleichen Material wie die hochwertigen Werkstattschränke, langlebigem Stahlblech. Sie sind 525 mm breit, 550 mm tief sowie 30 mm hoch.

Wichtige Details:

  • Erweiterungselement für die Einteilung von Schränken
  • Passend zu den Schüben der bott verso Schränke
  • Einfaches Einsetzen und Entnehmen
  • Material: hochwertiges Stahlblech
  • Masse: B 525 x T 550 x H 30 mm
  • Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
ESD (leitfähig):
Nein
Material:
Stahlblech
System:
Verso
Höhe:
30 mm
Tiefe:
550 mm
Breite:
525 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank Ablageboden, fachboden stahl, fachboden, fachboden bott, 439013, 439013-SW81, Werkbank Zubehör, Werkzeugschrank (Schubladen-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 31,55*
€ 44,28*
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 54,69*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.