Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antistatikmatte, eckig, m. Aussparung, 900x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-43610
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC319225LV
EAN/GTIN:
     5060044743016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
BSM antistatisch
Bodenschutzmatten

Schonung für Ihre Bodenbeläge - Sicherheit für die Bürotechnik

  • Schützen Ihre elektronischen Geräte vor den schädlichen Auswirkungen statischer Aufladung
  • Leiten statische Elektrizität ab, auch ohne geerdetes Kabel
  • Aus phthalatfreiem PVC
  • Frei von BPA (Besphenol A), Blei, Zinn und Kadmium
  • Bis zu 25 % aus Recycling-Material und zu 100% wiederverwertbar
  • Ausführung für harte Böden mit weicher, glatter Rückseite
  • Ausführung für Teppichböden mit Ankernoppen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Ausführung:
eckig, mit Aussparung
Recyclebar:
Ja
Rutschhemmend:
Ja
Materialstärke:
02. Feb mm
Form:
rechteckig
Masse B x T:
900 x 1200 mm
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für:
Teppichböden
Einsatzort:
Büro
Breite:
920 mm
Länge:
1210 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,95*
€ 44,03*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 34,13*
€ 44,12*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 36,81*
€ 53,15*
€ 5,95*
ab € 49,70*
€ 65,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 94,35*
€ 112,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,69*
€ 134,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,27*
€ 122,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,92*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 83,02*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 111,02*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,22*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,62*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,87*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,38*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,42*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,64*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,28*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,34*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 25,00*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,29*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 41,70*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.