Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Computex für Teppich 92x121cm transparent mit Lippe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatte Computex für Teppich 92x121cm transparent mit Lippe
Bodenschutzmatte Computex für Teppich 92x121cm transparent mit Lippe
Artikel-Nr.:
     467-KATA070676
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC319225LV
EAN/GTIN:
     5060044743016
Suchbegriffe:
BSM Teppichböden
BSM Vinyl
BSM antistatisch
Bodenschutzmatten
  • Praktische, langlebige Lösung gegen elektrostatische Aufladung
  • Antistatisch, aus Vinyl, schonen nicht nur perfekt ihren Boden, sondern bauen durch spezielle Flüssigkeit statische Elektrizität ab
  • Fast transparent
  • zu 100% recycelbar
  • Ausführung: mit Lippe
  • Farbe: transparent
  • Format/Größe: 90 x 120 cm
Weitere Informationen:
Bodenart:
Teppichboden
Bruttogewicht:
3.7 kg
Farbe:
transparent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Floortex
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Produktbreite:
121 cm
Produktlänge:
92 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,84*
€ 44,21*
3 Tage
15
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 44,30*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 53,20*
€ 5,95*
ab € 49,95*
€ 65,66*
7 Tage
10
€ 4,95*
ab € 60,87*
€ 75,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1115015023ER
ab € 76,78*
Ähnlich
Floortex
FC1115020023ER
ab € 82,86*
Ähnlich
Floortex
FC1115030023ER
ab € 110,95*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,38*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,45*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,88*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,45*
Ähnlich
Floortex
FC11341525LV
ab € 30,32*
Ähnlich
Floortex
FC1113425EV
ab € 30,76*
Ähnlich
Floortex
FC1115225EV
ab € 34,46*
Ähnlich
Floortex
FC1120025EV
ab € 53,48*
Ähnlich
Floortex
FC1175120EV
ab € 24,88*
Ähnlich
Floortex
FC119225EV
ab € 25,43*
Ähnlich
Floortex
FC11341540LV
ab € 42,01*
Ähnlich
Floortex
FC1115240EV
ab € 47,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.