Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckrampe für Clippy Bodenrost, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-42030
Hersteller:
     Clippy
Herst.-Nr.:
     5404
EAN/GTIN:
     609613619953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
eckelement bodenbelag
  • Masse: L 120 x B 120 x H 25/5 mm
  • Gewicht: ca. 45 g/Stück
  • VE: 4 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Recyclebar:
Nein
Stärke:
25 mm
Konfektionierung:
Zuschnitt
Zuschneidbar:
Nein
Form:
eckig
ESD (leitfähig):
Nein
Temperaturformbeständigkeit von:
0 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
70 °C
Material:
Polyethylen (PE)
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
0.2 kg
Breite:
120 mm
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: 42030, 42030-SW81, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzmatten, Polypropylen-Belag, Linoleum, PVC-Belag, Kunststoff-Treppeformteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 9,10*
€ 13,10*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,10*
€ 13,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,10*
€ 15,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,39*
€ 14,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.