Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckelement, VE 4 Stk, LxBxH 120 x 120 x 25 mm, lichtgrau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eckelement, VE 4 Stk
Eckelement, VE 4 Stk
Eckelement, VE 4 Stk
Artikel-Nr.:
     103-731591
Hersteller:
     Clippy
Herst.-Nr.:
     5404
EAN/GTIN:
     0609613619953
Suchbegriffe:
Eckelement Bodenbelag
Eckelemente Arbeitsplatzmatte
eckelement bodenbelag
Eckelement, VE 4 Stk, LxBxH 120 x 120 x 25 mm, lichtgrau.

Eckelemente : erleichtern das Befahren mit Transportgeräten. Rutschhemmend. Temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
Eckelement
Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
25 mm
Farbe:
lichtgrau
Produkttyp:
Zubehör für Bodenroste
Weitere Suchbegriffe: 731591 49, Eckelement, Eckelemente, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,11*
€ 13,39*
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 13,52*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,00*
€ 15,47
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,2775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.