Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Ladeschrank, 6 Abteile mit Zylinderschloss Stahlblech lichtgrau RAL 7035/anthrazitgrau RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402246
Hersteller:
     rotstahl
Herst.-Nr.:
     2612-010601-0401211, FB. 7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Laptopschrank

In diesem modernen Akku Ladeschrank bewahren Sie Ihre mobilen Endgeräte sicher auf, während diese gleichzeitig mit neuem Strom versorgt werden. Hierfür ist er mit 6 Abteilen ausgestattet.

Der Korpus des Ladeschranks besteht aus robustem Stahlblech in der Farbgebung Lichtgrau RAL 7035. Die 420 mm breiten sowie 260 mm hohen Abteile sind alle mit einem eigenen Zylinderschloss ausgestattet, sodass Notebooks, Digitalkameras und andere technische Gegenstände bestmöglich vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt sind.

Die ebenfalls aus Stahlblech gefertigten Türen mit Klavierbandaufhängung besitzen jeweils einen komfortablen Öffnungswinkel von 180 Grad und integrieren geräuschdämpfende Gummipuffer.

Darüber hinaus stehen Ihnen bezüglich der Farbgebung der Abteile unterschiedliche RAL-Farben zur Auswahl, wobei die Fächer farblich jeweils einheitlich gehalten sind.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Akku Ladeschrank zum sicheren Lagern sowie zur praktischen Stromversorgung von technischen Geräten
  • Abteile jeweils mit Zylinderschloss sowie Türen mit einem Öffnungswinkel von 180 Grad
  • Türen zudem mit Klavierbandaufhängung und geräuschdämpfenden Gummipuffern
  • Mit 6 Abteilen
  • Mit verschiedenen RAL-Abteilfarben erhältlich, Farbgebung dabei jeweils einheitlich
  • Material Korpus und Abteile: jeweils Stahlblech
  • Farbe Korpus: jeweils lichtgrau RAL 7035
  • Abteilmasse: jeweils B 420 x H 260 mm
  • Aussenmasse: B 450 x T 500 x H 1800 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Abschliessbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Abteilhöhe:
260 mm
Höhe:
1800 mm
Abteilbreite:
420 mm
Tiefe:
500 mm
Breite:
450 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
6 Stk
Weitere Suchbegriffe: Notebookschrank, rotstahl laptopschrank, akku ladeschrank, 402246, 402246-SW81, Werkstattschrank, Flügeltürenschrank (Werkstatt-), Schiebetürenschrank (Werkstatt-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.037,24*
€ 1.189,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.029,67*
€ 1.189,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,85*
€ 1.415,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.185,79*
€ 1.411,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,12*
€ 1.347,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,35*
€ 1.299,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,67*
€ 1.225,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.