Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, m. untergeb. Sitzbank, 4 Abteile m. jew. B 300 mm, Zylinderschloss lichtgrau RAL 7035/lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402212
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-40_7035_7035_0008-70
EAN/GTIN:
     4025314366389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Sitzbank-Schrank
Sitzbankschrank

Der abschliessbare Kleiderspind mit Sitzbank aus der Serie Evolo S 3000 ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Die vier Abteile haben eine Breite von 300 mm und werden über Sicherheitsdrehriegelverschluss oder Zylinderschloss gesichert.

Die untergebaute Sitzbank besteht bei diesem Spind aus einem robusten Stahlrohr-Gestell, das mit verstellbaren Bodengleitern ausgestattet ist. Dadurch können Sie Bodenungleichheiten unkompliziert ausgleichen und so für einen sicheren Stand des Schranks sorgen. Die Stahlkonstruktion des Spinds aus der Reihe Evolo S 3000 ist mit einer hochwertigen Einbrennbeschichtung versehen, die für eine hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit sorgt. Der Korpus und die Türen sind in unterschiedlichen Farbkombinationen erhältlich, sodass Sie das für Ihre Einrichtung passende Modell finden.

Zur Belüftung des Schrankinneren sind die Türen sowie der Boden mit Luftdurchlässen ausgestattet. Verschliessen lassen sich die vier 300 mm breiten Abteile entweder per Zylinderschloss oder per Drehriegel in Kombination mit einem Vorhängeschloss. Damit die Türen des durchdacht konzipierten Kleiderspinds leise sind, verfügen sie über Anschlagsdämpfer.

Weitere Details:

  • Untergebaute Sitzbank mit Gestell aus stabilem Vierkant-Stahlrohr (30 x 30 mm)
  • 4 abschliessbare Abteile (Breite: 300 mm)
  • Hochwertige Einbrennbeschichtung für längere Haltbarkeit (UV-, korrosionsbeständig)
  • Türen mit Anschlagsdämpfer und Drehbolzen
  • Belüftung im Schrankboden sowie in Tür
  • Verstellbare Bodengleiter zum Niveauausgleich
  • Mit ergonomischem Sicherheits-Drehriegel für Vorhängeschlösser oder mit Zylinderschlössern
  • Material: Stahl
  • Verschiedene Farbkombinationen stehen zur Wahl
  • Masse: B 1190 x T 815 x H 2090 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
4 Stk
Tiefe:
815 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
2090 mm
Gewicht:
92 kg
Unterbau:
Sitzbank
Breite:
1190 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 807,63*
€ 922,48*
39 Tage
23
Frei Haus
ab € 924,17*
€ 1.045,25*
Frei Haus
ab € 1.138,24*
€ 1.288,34*
39 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.314,97*
€ 1.489,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,48*
€ 1.097,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,55*
€ 1.095,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,95*
€ 1.062,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,52*
€ 1.026,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,63*
€ 961,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
Christmann&Pfeiffer
8504-40/42
ab € 117,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 187,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 188,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
48140-750
ab € 188,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0010-10
ab € 46,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-731R
ab € 96,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0011
ab € 172,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0003
ab € 171,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 120,35*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0005
ab € 172,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 120,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0007
ab € 171,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42
ab € 120,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-40/42-407736-0009
ab € 171,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.