Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, mit Füssen, 4 Abteile mit jeweils B 400 mm, Zylinderschloss lichtgrau RAL 7035/lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402058
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-42_7035_7035_0008-70
EAN/GTIN:
     4025314331387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Der in Deutschland gefertigte Garderobenspind Evolo S 3000 mit Füssen besitzt insgesamt 4 Abteile mit einer Breite von jeweils 400 mm und ist wahlweise mit 4 Sicherheitsdrehriegelverschlüssen oder 4 Zylinderschlössern ausgestattet. Wählen Sie zudem zwischen unterschiedlichen RAL-Farbvarianten von Korpus und Türen.

Für die Garderobe erhält der Käufer mit dem Evolo S 3000 einen hochwertigen Kleiderspind mit gleich 4 Abteilen und einer mit 400 mm grosszügig gewählten Abteilbreite. Hier ist viel Stauraum für Kleidung vorhanden '“ und das in einer stabilen Konstruktion aus Stahl mit Einbrennbeschichtung. Diese Beschichtung macht den Spind unempfindlich gegenüber UV-Licht und Korrosion. Die Türen sind bei diesem Modell hochwertig mit Anschlagdämpfer, Belüftungslochbild und Etikettenrahmen ausgestattet.

In jedem Abteil sind ein Ablageboden und eine Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken vorhanden. Zudem bietet der Schrankboden einen grossen Luftdurchlass um gemeinsam mit den Belüftungslöchern in den Türen die Luftzirkulation im Schrankinneren zu verbessern.

Weiterhin verfügt der Garderobenspind Evolo S 3000 über Füsse mit einer Höhe von 150 mm und integrierter Niveauregulierung. Die Verstellung kann sowohl innenseitig als auch aussenseitig erfolgen.

Weitere Details:

  • 4 Abteile (je 1 Ablageboden und 1 Garderobenstange)
  • Garderobenstange aus Ovalprofil mit jeweils 3 Schiebehaken, verdrehsicher
  • Abteilbreite: jeweils 400 mm
  • Türaufhängung in Drehbolzen
  • Türen mit Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen
  • Etikettenrahmen eingeprägt
  • Belüftungslochbild
  • Schrankboden mit Luftdurchlass
  • 150 mm hohe Füsse mit Niveauregulierung
  • Ausführung: wahlweise mit 4 Sicherheitsdrehriegelverschlüssen oder 4 Zylinderschlössern
  • Material: jeweils Stahl, einbrennbeschichtet
  • Farbe (Korpus/Türen): in unterschiedlichen RAL-Varianten erhältlich
  • Masse: jeweils B 1590 x T 500 x H 1850 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Fachböden:
4 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
4 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Sicherheitsdrehriegelverschluss
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
88 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
1590 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 746,95*
€ 870,52*
Frei Haus
ab € 950,22*
€ 1.105,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,52*
€ 1.035,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,50*
€ 1.032,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,74*
€ 1.001,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,08*
€ 962,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,95*
€ 888,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.