Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, m. Füssen, 3 Abteile, Zylinderschloss lichtgrau RAL 7035/rubinrot RAL 3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402032
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-32_7035_3003_008-70
EAN/GTIN:
     4025314327779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Dieser Kleiderspind aus der Serie Evolo S 3000 ist mit Füssen ausgestattet und integriert insgesamt 3 Abteile mit einer Breite von jeweils 400 mm. Diese sind wahlweise mit Sicherheitsdrehriegelverschlüssen oder Zylinderschlössern versehen. Die Gesamtmasse des in verschiedenen Farbvarianten von Korpus und Türen erhältlichen Spindes belaufen sich auf jeweils B 1200 x T 500 x H 1850 mm.

Der Spind an sich besteht aus robustem Stahl mit UV- und korrosionsbeständiger Einbrennbeschichtung.

Jedes Abteil integriert neben einem Ablageboden eine Garderobenstange mit Ovalprofil, welche mit 3 Schiebehaken ausgestattet ist. Anschlagsdämpfer in den Türen sorgen dafür, dass sich diese leise öffnen und schliessen lassen.

Der in Deutschland gefertigte Kleiderspind steht auf 4 Kunststofffüssen mit einer Höhe von jeweils 150 mm, die sich einfach verstellen lassen. Dank integrierter Niveauregulierung können Sie möglicherweise vorhandene Bodenunebenheiten elegant ausgleichen, Schutzhülsen verdecken anschliessend die Drehschrauben. Belüftungslöcher an der Tür und im Boden erlauben eine Luftzirkulation im Inneren. Damit Sie den Inhalt des Spindes unkompliziert kennzeichnen können, sind in die Türen darüber hinaus praktische Etikettenrahmen eingeprägt.

Weitere Details:

  • Stabiler Kleiderspind
  • 3 abschliessbare Abteile mit jeweils 400 mm Breite
  • Jedes Abteil inkl. 1 Garderobenstange mit Ovalprofil und je 3 Schiebehaken sowie je 1 Ablageboden
  • Türen mit Anschlagsdämpfer, geschlossene Seitenprofile
  • Belüftungslochbild (unten wie oben) sowie luftdurchlässiger Schrankboden
  • Etikettenrahmen (eingeprägt)
  • 150 mm hohe Kunststofffüsse mit Niveauregulierung und Schutzhülsen, von innen und aussen verstellbar
  • Ausführung mit 3 Drehriegelverschlüssen oder 3 Zylinderschlössern
  • Material: jeweils Stahl mit UV- und korrosionsbeständiger Einbrennbeschichtung
  • Farbe (Korpus/Türen): verfügbar in verschiedenen Farbvarianten
  • Masse: jeweils B 1200 x T 500 x H 1850 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
400 mm
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
500 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
1850 mm
Gewicht:
69 kg
Unterbau:
Füsse
Breite:
1200 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 583,99*
€ 682,38*
Frei Haus
ab € 744,07*
€ 862,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,38*
€ 812,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,04*
€ 804,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,49*
€ 785,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,69*
€ 755,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,99*
€ 694,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.