Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Standard, DIN A4, 80 g/m-², weiss 1 Karton = 5 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-39768
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     141539
EAN/GTIN:
     3597320035401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Mit dem Standard DIN A4 Kopierpapier in Weiss erhalten Sie ein Universalpapier, das als Standard-Kopierpapier in vielen Büros zum Einsatz kommt.

Mit einem Flächengewicht von 80 g/m-² ist das Standard ein herkömmliches DIN A4-Papier. Gerade bei Standard-Office-Anwendungen, Kopien, Memos, Faxausdrucken etc. kann dieses Universalpapier mit einem guten Preisleistungsverhältnis punkten.

Zeichen wie ECF stellen sicher, dass Sie sich für ein Produkt entscheiden, bei dessen Produktion ressourcen- und umweltschonende Verfahren zum Einsatz kommen. Erhältlich ist das Standard DIN A4 Kopierpapier im Karton zu 5 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Standardkopierpapier für alle alltäglichen Anwendungen im Büro
  • Geeignet für: E-Mail-Ausdrucke, leichte Farbanwendungen, Memos, Faxausdrucke, Entwürfe
  • Bedruckbar mit: InkJet,Laser

Papiereigenschaften & Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 80 g/m-²
  • Weissegrad: CIE 146 weiss
  • Farbe: weiss
  • Opazität: 90%
  • Oberfläche: ungestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 5 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ECF
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Anzahl Blatt:
2500
Duplexfähig:
Nein
Weissegrad:
CIE 146 weiss
Oberfläche:
ungestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
90 %
VE:
1 Karton = 5 x 500 Blatt
Grammatur:
80 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser
Blatt/Paket:
1 Karton = 5 x 500
Zertifikate:
ECF
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 22,08*
€ 32,61*
Frei Haus
ab € 30,49*
€ 41,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 41,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,24*
€ 49,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,39*
€ 48,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,45*
€ 45,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,75*
€ 43,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,37*
€ 36,14
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,074* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.