Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlpoller, mit Halbkugel, umlegbar, mit Feuerwehrdreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38969
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     E-FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Aus geschliffenem Edelstahl, umlegbar mit Sicherheitsschloss und Bodenplatte. Befestigung mit Dübel (im Lieferumfang enthalten).

  • Höhe: 900 mm
  • Durchmesser: 76 mm
  • Gewicht: ca. 8 kg
  • mit Feuerwehr-Dreikantschloss
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Ausführung:
umlegbar
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Nein
Form:
rund
Material:
Edelstahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
8 kg
Durchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten kippbar dreikant edelstahl, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten edelstahl, 38969, 38969-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 269,98*
€ 329,85*
Frei Haus
ab € 336,86*
€ 408,10*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,06*
€ 388,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,36*
€ 365,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.