Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panoramaspiegel 180-°/900, 4,5 kg, B 900 x H 450 x T 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38674
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     256.16.959
EAN/GTIN:
     4055381199184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelspiegel
Kuppelspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel

Aus Acrylglas. Superweitwinkelspiegel mit hervorragender Bildqualität schaffen den Überblick in kritischen Bereichen: Enge Gänge und "tote Winkel" in Verwaltungsgebäuden, Krankenhäusern, Hotels, vor Aufzügen, Kundenschaltern usw. Die Spiegel werden mit handelsüblichen Schrauben durch die vorbereiteten Bohrungen an geraden Flächen befestigt.

  • Acrylglas
  • Typ 180-°/600
  • Spiegelgrösse: B 600 x H 320 x T 240 mm
  • Gewicht: 3 kg
  • Typ 180-°/900
  • Spiegelgrösse: B 900 x H 450 x T 250 mm
  • Gewicht: 4,5 kg
  • wird mit handelsüblichen Schrauben an gerade Flächen befestigt
Weitere Informationen:
Form:
Halbkugel
Farbe:
silber
Befestigung:
Wandmontage
Masse:
B 900 x H 450 x T 250 mm
Material:
Acrylglas
Beobachtungsabstand:
7 m
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
450 mm
Tiefe:
250 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, kugelspiegel, 38674, 38674-SW81, Verkehrsspiegel, Spiegel, Sicherheitsspiegel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,15*
€ 85,87*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 77,42*
€ 97,35*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 86,92*
€ 107,57*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 111,28*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 140,71*
€ 170,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,31*
€ 189,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,71*
€ 167,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.618
ab € 12,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.