Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten, umlegbar, mit Feuerwehr-Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38576
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     U-FD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Schwerer Pfosten aus feuerverzinktem Profilstahl, 100 x 60 mm. Oberteil rot/weiss reflektierend. 900 mm über Flur. Bodenplatte aus Profilstahl, Befestigung mit Steinschrauben (im Lieferumfang enthalten).

  • mit Feuerwehr-Dreikantschloss
Weitere Informationen:
Farbe:
rot; weiss
Ausführung:
Feuerwehr-Dreikantschloss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Kettenaufnahme:
Nein
Heraushebbar:
Nein
Befestigungsart:
Steinschrauben
Anwendung:
Aussenbereich
Ungefüllt:
Ja
Reflektierend:
Ja
Form:
rechteckig
Material:
Stahl
Höhe:
900 mm
Gewicht:
12,9 kg
Breite:
100 mm
Länge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl umlegbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 38576, 38576-SW81, Parkplatzsperre, Steckpfosten, Absperrung, Kettenständer, Metallpfosten, Poller, Parkpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 320,93*
€ 383,92*
Frei Haus
ab € 397,84*
€ 474,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,92*
€ 456,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,01*
€ 451,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,38*
€ 427,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,84*
€ 417,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,93*
€ 381,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.