Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, Mittelteil <20 km/h, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-38505
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     41003
EAN/GTIN:
     4038335000941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
  • Geschwindigkeitshemmer aus Recyclingmaterial
  • mit Reflektoren und strukturierter Oberfläche
  • Farbe: Gelb oder Schwarz

Mittelteil

  • <, 20 km/h
  • Masse: L 420 x B 500 x H 50 mm
  • Gewicht: 8 kg

Befestigungsbolzen (separat bestellen)

  • für ein Mittelstück werden 4 Bolzen und für ein Endstück 2 Bolzen benötigt
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
< 20 km/h
Erweiterbar:
Ja
Befestigungsart:
Dübel
Anwendung:
Aussenbereich
Reflektierend:
Ja
Form:
eckig
Traglast:
26000 kg
Höhe:
50 mm
Anzahl Stück:
1
Gewicht:
8 kg
Breite:
500 mm
Typ:
Mittelteil <20 km/h
Länge:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle grundelement, fahrbahnschwelle, fahrbahnschwelle 20-re, 38505, 38505-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Kabelbrücke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 53,47*
€ 69,81*
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 86,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.