Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 6041, PP, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35113
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     4734
EAN/GTIN:
     4052939484365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schäfer shop einsatzkasten
einsatzkasten

Die Einsatzkästen für Behälter im Euro-Mass sind individuell anwendbar.

Sie suchen eine robuste und formstabile Unterteilung für Ihre Behälter im Euro-Mass die so individuell sein soll, wie Ihr Betrieb Dann sind die Einsatzkästen genau das Richtige.

Aussenmasse: H 80 x B 179 x T 279 mm

Unterteilung 1/4

Behälter 600 x 400 mm (Grundmass): Typ EK 6041

Polypropylen (PP)

unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen

temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C

hart und formstabil

Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
beständig gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
null
Passend für:
Behälter im Euro-Mass
Aussenlänge:
279 mm
Modell:
EK 6041
Aussenbreite:
179 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
null °C
Aussenhöhe:
80 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
null °C
Stück/Paket:
null
Material:
Polypropylen (PP)
Temperaturformbeständigkeit:
-20 bis +100 °C
Leitfähig:
Nein
Gewicht:
0.281 kg
Serie:
EK Serie
Weitere Suchbegriffe: 35113, 35113-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.