Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 113, PS, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35102
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     22624
EAN/GTIN:
     4052939499819
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schaefer group einsatzkästen blau
einsatz-kasten blau

Die Einsatzkästen für Behälter im Euro-Mass sind individuell anwendbar.

Sie suchen eine robuste und formstabile Unterteilung für Ihre Behälter im Euro-Mass die so individuell sein soll, wie Ihr Betrieb Dann sind die Einsatzkästen genau das Richtige.

Aussenmasse: 110 x 174 x 274 mm

Unterteilung 1/4

Behälter 600 x 400 mm (Grundmass): Typ EK 113

Polystyrol (PS)

beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren, gegenüber Lösungsmitteln wie Benzin dagegen nicht

hart und formstabil

Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
1
Passend für:
Behälter im Euro-Mass
Aussenlänge:
274 mm
Modell:
EK 113
Aussenbreite:
174 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Aussenhöhe:
110 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
55 °C
Stück/Paket:
1
Material:
Polystyrol (PS)
Temperaturformbeständigkeit:
-40 bis +55 °C
Leitfähig:
Nein
Gewicht:
0.339 kg
Serie:
EK Serie
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 35102, 35102-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Fachboden für Schublade, Schwingstütze für Schublade, Trennblech für Schublade, Längsteiler für Schublade, Fachteiler für Schublade, Querteiler für Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.