Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten EK 111, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-35100
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     22644
EAN/GTIN:
     4052939500812
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
schaefer group einsatzkästen blau
einsatz-kasten blau

Die Einsatzkästen für Behälter im Euro-Mass sind individuell anwendbar.

Sie suchen eine robuste und formstabile Unterteilung für Ihre Behälter im Euro-Mass die so individuell sein soll, wie Ihr Betrieb Dann sind die Einsatzkästen genau das Richtige.

passend für Serie 14/6-2 + LF 321/322/531/532/533

Aussenmasse: 110 x 87 x 137 mm

Unterteilung 1/16

Behälter 600 x 400 mm (Grundmass): Typ EK 111

Farbe: blau oder grau

Polystyrol (PS)

beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren, gegenüber Lösungsmitteln wie Benzin dagegen nicht

hart und formstabil

Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
beständig gegen wässrige Laugen und Mineralsäuren
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
null
Passend für:
Behälter im Euro-Mass
Aussenlänge:
137 mm
Modell:
EK 111
Aussenbreite:
87 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
null °C
Aussenhöhe:
110 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
null °C
Stück/Paket:
null
Material:
Polystyrol (PS)
Temperaturformbeständigkeit:
-40 bis +55 °C
Leitfähig:
Nein
Gewicht:
0.12 kg
Serie:
EK Serie
Weitere Suchbegriffe: einsatz kasten, 35100, 35100-SW81, Einsatzkästen, Einsatzkiste, Fachboden für Schublade, Schwingstütze für Schublade, Trennblech für Schublade, Längsteiler für Schublade, Fachteiler für Schublade, Querteiler für Schublade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.