Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten RK 521B, 10 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34497
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1554
EAN/GTIN:
     4052941128059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Die Regalkästen RK 521 schaffen mit max. zehn Fächern eine übersichtliche Ordnung, die sich positiv auf Ihren Arbeitsprozess auswirkt.
Die Regalkästen RK 521 aus blauem Polystyrol eignen sich hervorragend für die Aufbewahrung von Kleinteilen. Individuell an Ihre Anforderungen angepasst lassen sich die Kästen mittels Trennwänden, die einzeln etikettiert werden können, in bis zu zehn Fächer unterteilen. Schaffen Sie Struktur und Ordnung in Ihren Fachboden-Regalsystemen, die bis zu vier Kästen pro Boden Platz bieten.
Regalkasten für Regaltiefe 500 mm:

  • L 490 x B 243 x H 115 mm
  • Farbe: blau
  • optimal abgestimmt auf alle Schäfer Fachboden-Regalsysteme
  • Anzahl je Regalboden: 4
  • aus Polystyrol
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Recyclebar:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
115 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Nein
Leitfähig:
Nein
Höhe:
115 mm
Nestbar:
Nein
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
490 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
mit Etikettenhalter
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Geeignet für Regaltiefe:
500 mm
Aussenlänge:
490 mm
Modell:
RK 521B
Aussenbreite:
243 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polystyrol (PS)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Gewicht:
0.75 kg
Serie:
RK Serie
Breite:
243 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, 34497, 34497-SW81, Allzwecklagerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.