Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelboden, mit Seitenstützen, für Variabo Freiarmregal, B 750 x T 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34358
Herst.-Nr.:
     8636
EAN/GTIN:
     4044917299801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bibliothek Freiarmregal Sockelboden
Sockelboden
bibliothek freiarmregal sockelboden
  • mit Seitenstützen
  • Tiefe: 350 mm
  • in verschiedenen Breiten
Weitere Informationen:
Typ:
Sockelboden mit 2 Seitenstützen
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Fachbodenbreite:
750 mm
Fachbodentiefe:
350 mm
Abteilbreite:
750 mm
Tiefe:
350 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: 34358, 34358-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 52,29*
€ 68,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,01*
€ 78,09*
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 84,30*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,07*
€ 72,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.