Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Variabo Leerregal, Anbaufeld, doppelseitig, L 750 x H 2250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34327
Herst.-Nr.:
     8749
EAN/GTIN:
     4044917310100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bibliothek Freiarmregalständer
Standregal

Zur Erweiterung von Variabo-Freiarmregalen

  • Grundfeld oder Anbaufeld
  • aus stabilem Stahl mit einer Polyester-Pulverbeschichtung versehen
  • ohne Böden
  • Tiefe: 760 mm
  • unterschiedliche Höhen und Breiten
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material:
Stahl
Höhe:
2250 mm
Fachbodenbreite:
750 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
16 mm
Fachbodentiefe:
760 mm
Abteilbreite:
750 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, kerkmann anbauregal, standregal, stahl steckregal, 34327, 34327-SW81, Ordnerarchiv, Ordnerregal, Regal, Büroregal, Archivregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Wandregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 147,94*
€ 191,99*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,47*
€ 216,49*
Frei Haus
ab € 219,89*
€ 269,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,49*
€ 257,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8766
ab € 12,19*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8934
ab € 27,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,38*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8924
ab € 25,15*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8929
ab € 63,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8979
ab € 63,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8926
ab € 33,37*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8927
ab € 35,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8928
ab € 47,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8976
ab € 34,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8977
ab € 36,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8978
ab € 47,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8621
ab € 34,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8658
ab € 11,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.