Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett für Lagerwanne, B135 mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-34251
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     14640
EAN/GTIN:
     4052941717017
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
etiketten regalkasten

Vielseitige Organisationsmöglichkeiten bieten die stapelbaren Lagerwannen. Mit der passenden Etikettierung schaffen Sie noch mehr Überblick in Ihrem Waren- oder Industrie-Lager.
Die aus transparentem Kunststoff gefertigten Etikettenhalter lassen sich ganz leicht an den vorderen Wannenrand aufstecken. Die passgenauen Etiketten sind leicht einsteckbar und bei Bedarf können sie auch ausgewechselt werden. Flexible und individuelle Sortierung von Materialien ist einfacher denn je.
Etiketten

  • aus weissem Karton
  • 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
100
Geeignet für:
Lagerwannen
Typ Etiketten:
Einzeletiketten
Ablösbar:
Ja
Breite:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: 34251, 34251-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Regaleinsatz, Kasten, Regalkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,92*
€ 14,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.