Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIX-Anbauregal, mit Profil 1, H 1920 x T 600 mm, Tragkraft 120 kg, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-33569
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     91179
EAN/GTIN:
     4250510848180
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Schraub-Anbauregal
Schraub-Grundregal

Aus hochwertigem Stahl (ST 50). Ganz gleich wo flexible Lagereinrichtung gefragt ist.
FIX-Schraubregale - die passen einfach!

  • Ausführung: verzinkt
  • Breite 1000 mm


Böden:

  • Regalhöhe 1920 mm: 5 Böden
  • Max. Tragkraft (kg/Boden) bei gleichmässig verteilter Last


FIX-Profil 1 aus hochwertigem Stahl (St 50)

  • gleichschenkeliges Profil für Konstruktionen mit mittlerer Belastung
  • Fix-Profile lassen sich auf die benötigte Länge zuschneiden


Mit dem umfangreichen Zubehör-Sortiment können Sie noch mehr aus Ihrem Regal machen.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Tiefe Ständerprofil:
36 mm
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Anzahl Böden:
5
Regaltyp:
Schraubregal
Oberfläche:
verzinkt
Masse H x T mm:
1920 x 600
Anzahl Etagen:
5 Stk
Lieferumfang:
Anbauregal inkl. Profile, 5 Fachböden, Fussplatten, Eckplatten, Schrauben, Flachband (für 1 Kreuzverband)
Fachlast:
120 kg
Traglast Fachboden:
120 kg
Regalsystem:
Fix-Schraubregal
Tiefe:
600 mm
Anzahl Ständer:
2
Material:
Stahl, verzinkt
Tragkraft:
120 kg
Einsatzort:
Lager
Höhe:
1920 mm
Breite Ständerprofil:
36 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
20 mm
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Regal, Schraubregal, schraubregal ar, anbau regal, schraubregal 5 böden, 33569, 33569-SW81, Schraubregale, Allzweckregal, Werkstattregal, Kellerregal, Fachbodenregal, Edelstahlregal, Lagerregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 214,21*
€ 266,07*
Frei Haus
ab € 267,52*
€ 327,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,07*
€ 316,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,54*
€ 305,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,30*
€ 293,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.